| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46298136 Herst.-Nr.: 45104 EAN/GTIN: 4046382451043 |
|
|
| | |
| Schnellmischer 45104 SCHNELLMISCHER BSM288 Weitere Informationen: | | Nennleistungsaufnahme: | 1800 W | Spannung: | 230 V | Frequenz: | 60 Hz | Werkzeugaufnahme: | M14 | Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 330..810 1/min | Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min | Leerlaufdrehzahl 3. Gang: | 0 1/min | Max. Lastdrehzahl 1. Gang: | 330 1/min | Max. Lastdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 514,07* | € 582,12* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 514,51* | € 582,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 515,55* | € 587,95* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 528,85* | € 605,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|