Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Tesafix doppelseitig weiß 25m x25mm PE-S. 04957-ws 25x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-638680
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04957-00009-00
EAN/GTIN:
     4005800200038
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Tesa Tesafix doppelseitig weiß 25m x25mm PE-S.

04957-ws 25x25 Breite 25mm, Farbe weiß, Länge 25m, Doppelseitig,

Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Länge:
25 m
Doppelseitig:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, doppelklebeband 25mx25mm, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, Band, Befestigungsband, Elektrikerpflaster, Elektropflaster, Klebeband, Montageband, Universalklebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 11,74834*
€ 14,78834*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 14,84*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 14,91*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,95*
€ 15,63*
Lager 5382
nicht lagernd
12
€ 5,80*
ab € 15,13*
€ 18,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,6052* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 226,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,44*
Zubehör
RS Pro
794711
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.