Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-638440 Herst.-Nr.: 602205840 EAN/GTIN: 4007430287236 |
| |
|
| | |
| Metabowerke Akku-Schlagschrauber 18V SSW18LTX400BL o.Akku Nennspannung 18V, Max. Drehmoment 400Nm, Werkzeugaufnahme 1/2 Zoll Außenvierkant, Gewicht mit Akkupack 1,9kg, Überlastschutz, schützt den Motor vor Überhitzung. Mit zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum. Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss. Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle. Lieferumfang: Gürtelhaken (rechts/links fixierbar), MetaLoc Koffer, MetaLoc Koffereinlage Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 18 V | Max. Drehmoment: | 400 Nm | Werkzeugaufnahme: | 1/2 Zoll Außenvierkant | Gewicht mit Akkupack: | 1.9 kg | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 221,49* | € 259,78* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 227,60* | € 269,33* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,44* | € 270,10* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 235,13* | € 270,32* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 314,40* | € 343,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|