Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL 18 V 12,5 mm (1/2″) A4-kt.400 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-9101004725
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602205840
EAN/GTIN:
     4007430287236
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
bürstenloser Motor · Überlastschutz · 12 Drehzahl-/Drehmomentstufen · integriertes Arbeitslicht · Alu-Druckguss-Getriebegehäuse · Ultra-M-Technologie Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Drehmoment max.:
400 Nm
Leerlaufdrehzahl:
0-2150 min-¹
Schlagzahl:
0-4250 min-¹
Werkzeugaufnahme:
12,5 mm (1/2″) A4-kt.
Schrauben-Ø:
Holzschrauben: 8 mm / metrisch: M12
Gewicht:
1,9 (inkl. Akku) kg
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akkukraftschrauber, Schlagschrauber, Schrauber
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,48*
€ 210,10*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 178,05*
€ 210,12*
€ 6,90*
ab € 208,96*
€ 244,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,50*
€ 253,80*
Lager 1690
1
Frei Haus
ab € 298,03*
€ 334,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,83*
€ 398,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 326,75*
€ 388,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,51*
€ 369,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 310,50*
€ 369,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 310,48*
€ 369,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 310,47*
€ 369,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 310,46*
€ 369,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,97*
€ 366,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,03*
€ 354,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.