| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-63818 Herst.-Nr.: 39/6 EAN/GTIN: 4011126030044 |
| |
|
| | |
| Kleinhuis Erdungs-Bandschelle 39/6 Klemm-/Spannbereich 25 ... 165mm, Werkstoff Messing, Oberfläche sonstige, Querschnitt des anzuschließenden Kabels 25 ... 70mm², Anzahl der Leiter 1, Nur auf Rohren aus verzinktem und unverzinktem Stahl, Kupfer und rostfreiem Edelstahl in weitestgehend trockenen Innenräumen anwenden, für Querverdrahtung Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 25 mm | 165 mm | Werkstoff: | Messing | Oberfläche: | sonstige | Querschnitt des anzuschließenden Kabels: | 25 mm² | 70 mm² | Anzahl der Leiter: | 1 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Messingrohrschelle, Potentialausgleichschelle, Rohrerdungsschelle, Schelle |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,74* | € 21,73* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,9073* | € 21,8373* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 17,60* | € 23,95* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,5731* | € 23,9731* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 17,88* | € 24,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|