| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011126030044 Herst.-Nr.: 4011126030044 EAN/GTIN: 4011126030044 |
| |
|
| | |
| Erdungs-Bandschelle mit Universal-Anschlussklemme, für Querverbindungen in trockenen Innenräumen, verwendbar für Rohrleitungen aus verzinktem Stahl, Kupfer und rostfreiem Edelstahl. Schellenbreite : 83 mm Bandbreite : 23 mm Bandlänge : 582 mm für Rohr-Ø : 25 - 165 mm für Leiterquerschnitte : 25 mm² - 70 mm² Werkstoff Bügel : Messing, vernickelt Werkstoff Schellenband : Bronze, vernickelt Werkstoff Schrauben : Stahl, verzinkt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 39/6, 396, 4011126030044, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, Erdungs-Bandschelle, Erdungsbandrohrschelle, Erdungsmaterial |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 15,74* | € 21,73* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,9073* | € 21,8373* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 17,60* | € 23,95* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 17,5731* | € 23,9731* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 17,88* | € 24,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|