Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-634050 Herst.-Nr.: 212644 EAN/GTIN: 4006508212644 |
| |
|
| | |
| Melitta Haushaltsprod. Kaffeeautomat Look IV Therm Timer 1011-16 sw/eds Ausführung Kaffeeautomat, Leistung 1000W, Tassenzahl 10, Ausführung der Kanne Isolierkanne, Grundfarbe schwarz, Aromaschalter, Timer, Nachtropfsperre, LCD-Display mit Uhrzeit-Anzeige, Timer-Funktion, programmierbarer Wasserhärtegrad, Anzeige des Verkalkungsgrads, Entkalkungsprogramm, AromaSelector, automatische Endabschaltung nach 15 Min., integriertes Kabelfach, Farbe: Schwarz/Edelstahl Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kaffeeautomat | Leistung: | 1000 W | Tassenzahl: | 10 | Ausführung der Kanne: | Isolierkanne | Grundfarbe: | schwarz | Integriertes Mahlwerk: | Nein | Warmhalteplatte: | Nein | Aromaschalter: | Ja | Timer: | Ja | Nachtropfsperre: | Ja | Wasserfilter: | Nein | Teefilter: | Nein | Wassertank abnehmbar: | Nein | Milchaufschäumung: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,12* | € 85,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 75,12* | € 94,38* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 125,43* | € 154,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|