Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Installation) Kleinverteiler 3-reihig 36TE UP KLV-36UPS-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-632909
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178819
EAN/GTIN:
     4015081741489
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler 3 reihig
Eaton (Installation) Kleinverteiler 3-reihig 36TE UP KLV-36UPS-SF Montageart Unterputz, Anzahl der Reihen 3, Breite in Teilungseinheiten 12, Art der Abdeckung Tür, Ausführung Deckel mit Ausschnitt, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Höhe 590mm, Breite 360mm, Tiefe 100mm, Einbautiefe 88mm, Innentiefe 75mm, DIN-Schiene, Anbaumöglichkeit, EMV-Ausführung, Farbe weiß, RAL-Nummer 9016, Schutzart (IP) IP30,
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
EF009212:
mit Ausschnitt
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
590 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
100 mm
Einbautiefe:
88 mm
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Ja
EMV-Ausführung:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, unterputzverteiler eaton, Automatengehäuse, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,86*
€ 100,72*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,29*
€ 100,83*
Frei Haus
ab € 84,84*
€ 104,79*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 84,17*
€ 105,07*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 90,38*
€ 110,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,17*
€ 100,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL Electronics
1789-30
ab € 20,29*
Zubehör
Eaton
178941
ab € 2,16*
Zubehör
Eaton
178910
ab € 6,97*
Zubehör
Eaton
178980
ab € 2,401*
Zubehör
Eaton
178976
ab € 1,431*
Zubehör
Eaton
178909
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.