Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampen Entladungslampe 100W GX12-1 EVG SDW-TG 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-62015
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     20233815
EAN/GTIN:
     8711500202338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe GX12
Entladungslampe Sockel GX12
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Philips Lampen Entladungslampe 100W GX12-1 EVG SDW-TG 100W Lampenleistung 100W, Lichtstrom 4900lm, Sockel sonstige, Lampenform Röhre, einseitig gesockelt, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 2546K, Lampenlichtausbeute 50lm/W, Externes Zündgerät erforderlich, Externes Vorschaltgerät erforderlich, Gesamtlänge 110mm, Durchmesser 20mm, Anzahl der Brenner 1, Ausführung klar, Energieeffizienzklasse B, Mittlere Nennlebensdauer 10000h, Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden 110kWh, Der Standard für die Bäckerei-Beleuchtung MASTER SDW-TG Mini ist die Hochdruck-Natriumdampf-Lampe für die ansprechende Beleuchtung von Bäckereien und Möbelgeschäften.

Die Lichtfarbe von 2.500 K ist besonders warm und daher ideal geeignet, um Brauntöne gut wiederzugeben.

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
100 W
Lichtstrom:
4900 lm
Sockel:
sonstige
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
2546 K
Lampenlichtausbeute:
50 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Quecksilberfrei:
Nein
Gesamtlänge:
110 mm
Durchmesser:
20 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
Nein
Ausführung:
klar
Beschichtet:
Nein
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
Nein
Energieeffizienzklasse:
B
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Natriumdampf-Hochdrucklampe, Leuchtmittel GX12, Sockel GX12, Vorschaltgerät, vorschaltgerät philips cdm, entladungslampe gx12, natriumdampf-hochdrucklampen philips, Hochdruck-Natriumdampflampe, Kompakte Entladungslampen, Lampe, Lamps and Gear International, Leuchtmittel, MASTER SDW-T(G), MASTER SDW-TG, MASTER SDW-TG Mini, Natriumdampflampe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 5,55*
ab € 45,23*
€ 58,32*
Lager 5382
105
€ 5,80*
ab € 45,72*
€ 59,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 44,52*
€ 60,13*
3 Tage
23
€ 4,95*
ab € 65,09*
€ 80,21*
3 Tage
67
€ 4,96*
ab € 63,75*
€ 84,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
20323615
ab € 45,37*
Ähnlich
Philips
73403715
ab € 46,72*
Ähnlich
Philips
73404415
ab € 46,64*
Ähnlich
Philips
73402015
ab € 37,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.