Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Reihenschiene 2000mm 2910/2 FQA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-6160
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2910/2 FQA
EAN/GTIN:
     4013339019304
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax
c-profilschiene
Niedax Reihenschiene 2000mm 2910/2 FQA Länge 2000mm, Breite 20mm, Höhe 8mm, Schlitzbreite 11mm, Materialstärke 0,75mm, Profilform C-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung Rücken gelocht, Abbrechbar, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Farbe ohne, C-Profil, Schlitzweite 11 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
8 mm
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
tauchfeuerverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene niedax, C-Profil, C-Schiene, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene, Schiene
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,9123*
€ 7,1023*
2
€ 5,46*
ab € 5,535*
€ 7,675*
Lager 5382
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 5,59*
€ 7,74*
50
€ 5,95*
ab € 6,54711*
€ 7,78711*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,08*
€ 8,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,72*
€ 9,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,29*
€ 8,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,71*
€ 7,98
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 5,59*
€ 6,65
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 15,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.