Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene ST 2000x20x8mm 11mm D0,75mm Rück_gel 2910/2FQA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B174A08
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339019304
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene gelocht niedax
c-profilschiene
C-Profilschiene ST 2000x20x8mm 11mm D0,75mm Rück_gel 2910/2FQA
Weitere Informationen:
Abbrechbar:
ja
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
20 mm mm
Flächenträgheitsmoment ly:
0.02 cm4
Flächenträgheitsmoment lz:
0.16 cm4
Gewicht:
0.231 kg
Höhe:
8 mm mm
Lochbreite:
4.1 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Materialstärke:
0.75 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Profilform:
C-Profil
Schlitzbreite:
11 mm
Werkstoff:
Stahl
Widerstandsmoment Wy:
0.05 cm³
Widerstandsmoment Wz:
0.16 cm³
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene niedax, Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,9523*
€ 6,9623*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,58711*
€ 7,68711*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 5,64*
€ 7,83*
2
€ 5,46*
ab € 5,685*
€ 7,845*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 7,11*
€ 8,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,68711*
€ 9,14766
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 6,58711*
€ 7,83866
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,58711* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 384,3555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.