Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gira Rauchwarnmelder Dual Q Label rws 233602


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-613819
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     233602
EAN/GTIN:
     4010337014591
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Gira Rauchwarnmelder Dual Q Label rws 233602 Wirkprinzip Kombination, Standalone, Vernetzbar über Kabel, Vernetzbar über Funk (optional), Max.

Anzahl vernetzbar 40, Primärstromversorgung Batterie/Akku, Versorgungsspannung 9 ...

9V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Mit Spannungsanzeige, Mitgelieferte Backup-Batterie ohne, Lautstärke 85dB(A), Montageart Aufbau, Mit Sockel, Höhe 48mm, Durchmesser 125mm, Farbe weiß, Rauchschalter, Art des Test-/Pauseknopfes Prüftaste, Kabeleinführung Unterseite, Schutzart (IP) IP42, Mit Q-Label, Farbvariante reinweiß, Der Rauchwarnmelder Dual Q ist mit zwei Erkennungsverfahren ausgestattet.

Optisch erkennt er kleine Rauchpartikel, bevor es brenzlig und für Menschen gefährlich wird.

Zusätzlich messen Wärmesensoren die Temperaturänderungen im Raum, damit können verschiedene Brandarten, beispielsweise Flüssigkeitsbrand, schneller registriert und sicher erkannt werden.

Ebenfalls lässt sich das Alarmverhalten in Einsatzbereichen mit unvermeidbaren Störeinflüssen wie Küchendämpfen, Staub oder elektrischen Störimpulsen besser kontrollieren.

Die Lebensdauer der Batterie beträgt mindestens 10 Jahre.

Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
Kombination
Standalone:
Ja
Vernetzbar über Kabel:
Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
Nein
Vernetzbar über Funk (optional):
Ja
Max. Anzahl vernetzbar:
40
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Versorgungsspannung:
9 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Spannungsanzeige:
Ja
Mit Backup-Batterie:
Nein
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Mitgelieferte Backup-Batterie wiederaufladbar:
Nein
Lautstärke:
85 dB(A)
Montageart:
Aufbau
Mit Sockel:
Ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
Nein
Höhe:
48 mm
Durchmesser:
125 mm
Farbe:
weiß
Rauchschalter:
Ja
Mit Orientierungsbeleuchtung:
Nein
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Kabeleinführung:
Unterseite
Schutzart (IP):
IP42
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Genehmigt von der NCP:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, funk rauchmelder gira, rauchmelder gira, rauchmelder funk, Brandmelder, Feuermelder, Q-Label
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
793
€ 5,90*
ab € 39,97*
€ 51,75*
€ 5,95*
ab € 39,97*
€ 51,78*
3 Tage
418
€ 6,40*
ab € 40,31*
€ 52,50*
2 Tage
11
€ 4,98*
ab € 40,63*
€ 52,69*
Lager 5382
1266
€ 5,80*
ab € 43,90*
€ 56,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
234700
ab € 41,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.