Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Handkreissäge 85mm N5900BJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-610637
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     N5900BJ
EAN/GTIN:
     0088381659208
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Makita Ersatzteile
Kaltkreissäge
Makita Handkreissäge 85mm N5900BJ Nennleistungsaufnahme 2000W, Sägeblattdurchmesser 235mm, Sägeblattbohrung 30mm, Max.

Schwenkbereich 50°, Schnitttiefe (45°) 60mm, Maschinengewicht 7,2kg, Stufenlose Winkeleinstellung bis 50 Grad.

Flaches Motorgehäuse dient als Auflagefläche beim Sägeblattwechsel.

Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip.

Spindelarretierung.

Anschlussmöglichkeit für Fremdabsaugung.

Lieferumfang: MAKPAC Gr.4, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Montagewerkzeug

Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Sägeblattdurchmesser:
235 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Max. Schwenkbereich:
50 °
Schnitttiefe (45°):
60 mm
Maschinengewicht:
7.2 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Metallkreissäge, handkreissäge makita, handkreissäge, handkreissäge 235 mm, Baustofftrennsäge, Elektrohandkreissäge, Elektrosäge, Kreissäge, Pendelhaubensäge, Säge, Sägemaschine, Tauchsäge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 194,74*
€ 232,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,43*
€ 239,77*
Frei Haus
ab € 201,22*
€ 239,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 202,24*
€ 242,96*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 228,80*
€ 262,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,91*
€ 312,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,94*
€ 292,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,80*
€ 272,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
HS7601J
ab € 130,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.