Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA N5900BJ Handkreissäge 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA N5900BJ Handkreissäge 85 mm
MAKITA N5900BJ Handkreissäge 85 mm
MAKITA N5900BJ Handkreissäge 85 mm
MAKITA N5900BJ Handkreissäge 85 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000097546
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     N5900BJ
EAN/GTIN:
     0088381659208
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Makita Ersatzteile
Kaltkreissäge

Handkreissäge N5900BJ

Leistungsfähiger 2.000-Watt-Motor
Stufenlose Winkeleinstellung bis 50°
Getriebearretierung zum einfachen Sägeblattwechsel
Fremdabsaugung anschließbar
Stufenlosen Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
Integrierter Tragegriff zum leichten Transport
Ergonomisch geformter Handgriff für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
Die Motorbremse bringt das Sägeblatt in kürzester Zeit zum Stillstand

Technische Daten:

Leistungsaufnahme 2.000 W
Leerlaufdrehzahl 4.100 min-1
Schnitttiefe bei 90° 85 mm
bei 45° 60 mm
Gewicht 7,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör:

Parallelanschlag
Absaugstutzen
HM Sägeblatt 235 mm
Montagewerkzeug
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
N5900BJ
Werksnummer:
N5900BJ
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
295,00
Höhe netto mm:
320,00
Gewicht netto Kg:
10,825000
Länge brutto mm:
395,00
Breite brutto mm:
295,00
Höhe brutto mm:
320,00
Gewicht brutto Kg:
10,825000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 179,40*
€ 214,71*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 189,75*
€ 226,82*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,73*
€ 239,80*
Frei Haus
ab € 200,68*
€ 239,80*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 205,58*
€ 249,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,35*
€ 296,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,48*
€ 281,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,40*
€ 262,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
HS7601J
ab € 130,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.