Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter ICU=85kA IN=250A 3VA2225-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-606114
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22256HN320AA0
EAN/GTIN:
     4042948805503
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Siemens Indus.Sector Leistungsschalter ICU=85kA IN=250A 3VA2225-6HN32-0AA0 Bemessungsdauerstrom Iu 250A, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 85kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 0,4 ...

1A, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 1,5 ...

10A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 10A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Motorantrieb optional, Schutzart (IP) IP40, Ob in industriellen Anwendungen, in Gebäuden oder in der Infrastruktur.

Kompaktleistungsschalter-Familien 3VA und 3VL bieten sichere, flexible und wirtschaftliche Anwendungsmöglichkeiten für die Niederspannungs-Energieverteilung

Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Einstellbereich Überlastauslöser:
0.4 A | 1 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1.5 A | 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
10 A | 0 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausgelöstmelder vorhanden:
Nein
Mit Unterspannungsauslöser:
Nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Schutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 791,71*
€ 883,05*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 790,48*
€ 883,60*
Frei Haus
ab € 804,49*
€ 897,10*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,04*
€ 1.033,63*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.134,61*
€ 1.250,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.250,02*
€ 1.487,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,51*
€ 1.471,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.193,82*
€ 1.420,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,19*
€ 1.387,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,61*
€ 1.350,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91630SB20
ab € 17,08*
Zubehör
Siemens
3VA91630SB10
ab € 15,63*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,27*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK15
ab € 33,46*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK23
ab € 75,54*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,52*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,20*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,22*
Zubehör
Siemens
3VA92210WD30
ab € 9,49*
Zubehör
Siemens
3VA91630KB05
ab € 20,17*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,28*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA20
ab € 311,22*
Zubehör
Siemens
3VA92630JA12
ab € 12,37*
Zubehör
Siemens
3VA92230JC22
ab € 36,78334*
Zubehör
Siemens
3VA90880VM10
ab € 136,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.