Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Leistungsschalter ICU=55kA IN=250A 3VA2225-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-606015
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22255HN420AA0
EAN/GTIN:
     4042948805992
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Siemens Indus.Sector Leistungsschalter ICU=55kA IN=250A 3VA2225-5HN42-0AA0 Bemessungsdauerstrom Iu 250A, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 55kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 0,4 ...

1A, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 1,5 ...

10A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 10A, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 4, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Motorantrieb optional, Schutzart (IP) IP40, Ob in industriellen Anwendungen, in Gebäuden oder in der Infrastruktur.

Kompaktleistungsschalter-Familien 3VA und 3VL bieten sichere, flexible und wirtschaftliche Anwendungsmöglichkeiten für die Niederspannungs-Energieverteilung

Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Einstellbereich Überlastauslöser:
0.4 A | 1 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1.5 A | 10 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
10 A | 0 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausgelöstmelder vorhanden:
Nein
Mit Unterspannungsauslöser:
Nein
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP40
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Trennschalter, siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Schutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 911,58*
€ 1.019,85*
Frei Haus
ab € 938,05*
€ 1.047,09*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 933,92*
€ 1.047,63*
Frei Haus
ab € 958,50*
€ 1.066,07*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.319,01*
€ 1.455,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,68*
€ 1.732,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,64*
€ 1.714,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,15*
€ 1.650,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,40*
€ 1.611,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,01*
€ 1.569,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,20*
Zubehör
Siemens
3VA92640QB00
ab € 25,33*
Zubehör
Siemens
3VA92570SB30
ab € 15,93*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 211,98*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK25
ab € 57,30*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,40*
Zubehör
Siemens
3VA91680VF30
ab € 77,78*
Zubehör
Siemens
3VA92210WD40
ab € 12,41*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB03
ab € 12,33*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB04
ab € 16,35*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,03*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,27*
Zubehör
Siemens
3VA92240JJ13
ab € 49,48*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB22
ab € 18,43*
Zubehör
Siemens
3VA99880BM10
ab € 64,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.