| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-605890 Herst.-Nr.: 0061916 EAN/GTIN: 4030641619169 |
| |
|
| | |
| Dold&Söhne Not-Aus-Modul LG5924.48/61 DC24V Ausführung Grundgerät, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung DC, Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundgerät | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: | Nein | Geeignet zur Überwachung von Ventilen: | Nein | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: | Nein | Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: | Nein | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: | Nein | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: | Nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Mit abnehmbaren Klemmen: | Nein | Mit Mutingfunktion: | Nein | Mit Rückführkreis: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Bedienerschutzrelais, Not-Aus Schaltgerät, Relais |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 92 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 113,55* | € 137,60* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 118,56* | € 143,70* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 118,07* | € 143,71* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,32* | € 150,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,20* | € 201,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|