Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Modul, 3 Schließer + 1 Öffner, 24 VDC, 0061916


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Modul, 3 Schließer + 1 Öffner, 24 VDC, 0061916
Not-Aus-Modul, 3 Schließer + 1 Öffner, 24 VDC, 0061916
Artikel-Nr.:
     4502-90P0196
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0061916
EAN/GTIN:
     4030641619169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Modul, 0061916, DOLD Das 0061916 ist ein Not-Aus-Modul, das zum Schutz von Menschen und Maschinen eingesetzt werden kann, indem es einen Sicherheitsstromkreis auf sichere Weise unterbricht. Features * Kurzschlusserkennung zwischen Klemme Y1 und Masse * LED-Anzeige für Kanal 1 / 2 und Betriebszustand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Not-Aus-Modul
Breite:
22.5 mm
Eingangsspannungsbereich:
24 VDC
Höhe:
90 mm
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Montage:
Hutschiene
Tiefe:
121 mm
Nutzung:
Schutz von Personen und Maschinen
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,71*
€ 137,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 118,65*
€ 143,86*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,31*
€ 143,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,24*
€ 150,75*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 166,68*
€ 200,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.