Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Abdeckung 8GK9601-4KK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-59613
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK96014KK10
EAN/GTIN:
     4001869304199
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Siemens Indus.Sector Abdeckung 8GK9601-4KK10 Höhe 600mm, Breite 250mm, Werkstoff Kunststoff, Schutzart (IP) sonstige, ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=600mm, Breite=250mm, geschlossen Mindestbestellmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
600 mm
Breite:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Mit transparentem Deckel:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Verteilerfeld Abdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, Abdeckhaube, Abdeckkappe, Abdeckprofil, Abdeckung, Alpha, Anschlussklemme, Anschlusstechnik, Automatenabdeckung, Blindabdeckung, Deckel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 40,85*
€ 48,87*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 41,17*
€ 48,93*
10
Frei Haus
ab € 41,568*
€ 49,368*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 41,20*
€ 49,47*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 41,79*
€ 49,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 494,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.