Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-50158921 Herst.-Nr.: 8GK96014KK10 EAN/GTIN: 4001869304199 |
| |
|
| | |
| Abdeckung 8GK9601-4KK10 ALPHA 630 DIN, Abdeckung Höhe=600mm, Breite=250mm, geschlossen Stück Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.Die Verteilersysteme ALPHA sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden. Weitere Informationen: | | Höhe: | 600 mm | Breite: | 250 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Scharnierend: | nein | Schnellschließend: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Farbe: | grau | Transparent: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 40,52* | € 41,73* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 40,42* | € 42,33* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 41,23* | € 42,49* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 41,68* | € 43,64* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 41,67* | € 43,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|