Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-594332 Herst.-Nr.: DTD134RMJ EAN/GTIN: 0088381666817 |
| |
|
| | |
| Makita Akku-Schlagschrauber 14,4V, 4,0Ah, 155Nm DTD134RMJ Nennspannung 14,4V, Akkukapazität 4Ah, Max. Drehmoment 155Nm, Werkzeugaufnahme 1/4 Zoll Innensechskant, Gewicht mit Akkupack 1,4kg, Kurze Bauform von nur 138mm. Gehäuse Staub- und Spritzwasser geschützt. Handgriff mit Gummipolster. Akku-Kapazitätsanzeige zur ständigen Überprüfung der Akkuentladung. Integrierte LED zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Für Standardschrauben M5-M12 und hochfeste Schrauben M5-M14. Lieferumfang: MAKPAC Gr.2, 2x Akku, Schnellladegerät, Gürtelclip Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 14.4 V | Akkukapazität: | 4 Ah | Max. Drehmoment: | 155 Nm | Werkzeugaufnahme: | 1/4 Zoll Innensechskant | Gewicht mit Akkupack: | 1.4 kg | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 343,27* | € 389,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 377,01* | € 434,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 413,09* | € 458,61* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,41* | € 470,10* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 477,87* | € 527,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|