Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTD134RMJ Akku-Schlagschrauber 155 Nm 14.4V 4Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y986412
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTD134RMJ
EAN/GTIN:
     0088381666817
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber

Features:
14.4 V/4 Ah -Akku
Drehmoment (max.) (Details) 155 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) M12
Weitere Informationen:
Höhe:
238 mm
Länge:
138 mm
Breite:
79 mm
Gewicht:
1.4 kg
Max. Schrauben-Ø:
M12
Max. Drehmoment:
155 Nm
Spannung:
14.4 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Kapazität:
4 Ah
Stromversorgung:
akkubetrieben
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Akku-Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagschrauber, 00088381666817, Makita, elektrowerkzeuge
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 345,07*
€ 377,98*
€ 4,90*
ab € 420,69*
€ 454,29*
Lager 615
Frei Haus
ab € 367,90*
€ 454,29*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,33*
€ 457,34*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,92*
€ 457,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,29*
€ 540,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,00*
€ 533,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 429,52*
€ 511,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,58*
€ 473,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,28*
€ 444,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,90*
€ 437,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.