Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTD134RMJ Schraubendreher 1/4" 2400 RPM 155 Nm Schwarz, Blau 14,4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DTD134RMJ Schraubendreher 1/4" 2400 RPM 155 Nm Schwarz, Blau 14,4 V
Makita DTD134RMJ Schraubendreher 1/4" 2400 RPM 155 Nm Schwarz, Blau 14,4 V
Artikel-Nr.:
     CIDE2-24592197
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTD134RMJ
EAN/GTIN:
     0088381666817
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
238 mm
Gewicht
1400 g
Sonstige Funktionen
Schraubendurchmesser
M10, M12, M14
Schlagzahl
3200 BPM
Leistungen
Laufwerksgröße
1/4 "
Leerlaufdrehzahl (max.)
2400 RPM
Drehmoment (max.)
155 Nm
Weitere Suchbegriffe: elektro schlagschrauber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,28*
€ 462,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,51*
€ 451,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,19*
€ 429,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,68*
€ 423,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,87*
€ 410,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.