Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Näherungsschalter opt., Weitbereich 6m E71-TBS-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-593561
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100535
EAN/GTIN:
     4015081643417
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DeviceNet Buskabel
Eaton (Moeller) Näherungsschalter opt., Weitbereich 6m E71-TBS-CA Lieferumfang des Einwegsystems Empfänger, Öffnungswinkel 0°, Bemessungsschaltabstand 6000mm, Max.

Schaltabstand 6000mm, Max.

Ausgangsstrom 100mA, Einstellverfahren sonstige, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs NPN, Ausführung der Schaltfunktion sonstige, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 2, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 12mm, Durchmesser des Sensors 0mm, Höhe des Sensors 32mm, Länge des Sensors 20mm, Tastfunktion hell-/dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Max.

Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 0mA, Min.

Reflektorabstand 0mm, Umgebungstemperatur -25 ...

55°C, Reaktionszeit 1ms, Reichweite des Schutzfeldes 0m, Schaltfrequenz 500Hz, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 30V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 0V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ...

30V, Spannungsart DC, Laserschutzklasse ohne, Wellenlänge des Sensors 880nm, Lichtart Infrarotlicht, Lichtfleck 0mm², AWG-Nummer 22, Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Schutzart (IP) IP67,

Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Öffnungswinkel:
0 °
Vorausfallmeldung:
Nein
Mit Zeitfunktion:
Nein
Bemessungsschaltabstand:
6000 mm
Max. Schaltabstand:
6000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Einstellverfahren:
sonstige
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:
Nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 55 °C
Reaktionszeit:
1 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10 V | 30 V
Spannungsart:
DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Laserschutzklasse:
ohne
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
0 mm²
AWG-Nummer:
22
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP67
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,39*
€ 47,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,61*
€ 47,89*
€ 3,90*
ab € 37,04*
€ 48,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,4737*
€ 50,6537*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 42,51*
€ 55,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.