Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Halogen-Globelampe 125x174mm 42922


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-590157
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42922
EAN/GTIN:
     4034451429222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Scharnberger+Has.

Halogen-Globelampe 125x174mm 42922 Lichtstrom 370lm, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Energieeffizienzklasse C, Lampenleistung 18W, Lampenspannung 230 ...

230V, Sockel E27, Lampenform Globe, Durchmesser 125mm, Gesamtlänge 174mm, UV-Schutz, Brennstellung beliebig, Ausführung klar, Farbtemperatur 3000K,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
370 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Energieeffizienzklasse:
C
Lampenleistung:
18 W
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
E27
Lampenform:
Globe
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
125 mm
Gesamtlänge:
174 mm
UV-Schutz:
Ja
Brennstellung:
beliebig
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000 K
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampe Globeform, Halogenlampen mit Schraubsockel, halogenlampe e27 2000h, halogenlampe globeform, halogenlampe e27 scharnberger, Allgebrauchsglühlampe, Glühlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,72*
€ 7,13*
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 7,15*
€ 3,90*
ab € 5,34*
€ 7,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 8,01*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,05*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.