Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenlampe 18W kl E27 230V Kugel UV-Schutz Ø125x174mm 42922


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 42922 Glühbirne 18 W E27
Scharnberger & Hasenbein 42922 Glühbirne 18 W E27
Artikel-Nr.:
     262-C981B85
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42922
EAN/GTIN:
     4034451429222
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
HV-Halogenlampe 18W kl E27 230V Kugel UV-Schutz Ø125x174mm 42922
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
125 mm mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Gesamtlänge:
174 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
18 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
370 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
E27
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Halogenlampe Globeform, Halogenlampen mit Schraubsockel, halogenlampe e27 2000h, halogenlampe globeform, halogenlampe e27 scharnberger, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,72*
€ 7,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,73*
€ 7,15*
€ 3,90*
ab € 5,34*
€ 7,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,36*
€ 8,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.