Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 42922 Glühbirne 18 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 42922 Glühbirne 18 W E27
Scharnberger & Hasenbein 42922 Glühbirne 18 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86557925
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42922
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Halogen-Globelampen 125x170mm 30% Energieeinsparung und doppelte Lebensdauer gegenüber einer Glühlampe bei ähnlichem Lichtstrom, Lichtstromerhalt über die gesamte Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
-- V
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Energieverbrauch (1000 Stunden)
18 kWh
Technische Details
Spannung
230 - 240 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Leistungen
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
204 lm
Glühlampenform
A-Form
Oberflächentyp
klar
Farbtemperatur
2800 K
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Durchmesser
125 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.