Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Schlüsselschalter 2p. UP 4416


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-590
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4416
EAN/GTIN:
     4011334029007
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Berker Schlüsselschalter 2p.

UP 4416 Schaltungsart Wechselschalter, Bedienungsart Schlüssel, Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Montageart Unterputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, RAL-Nummer (ähnlich) 0, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Nennspannung 250V, Schlüsselschalter Up für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 2-polig Aus/Wechsel - mit Aufdruck - mit Deckelverriegelung - mit Up-Dose - mit Leitungseinführung d.

22,5 mm (PG 16) unten - mit Schraubklemmen, 16 A, 250 V~ - Einbautiefe Durchm.

73 x 65 mm - Abmessungen Aluminium Abdeckplatte (B x H) 100 x 125 mm

Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Schlüssel
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 81,25*
€ 99,39*
€ 5,46*
ab € 81,30*
€ 99,84*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,99*
€ 101,89*
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 103,09*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 89,21*
€ 106,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,11*
€ 120,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.