Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 4416 Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 4416 Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Aluminium
Berker 4416 Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77552257
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     4416
EAN/GTIN:
     4011334029007
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
125 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Schlüsselschalter
Anzahl der Pole
2P
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,89*
€ 96,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.