Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Leistungsschalter 3p 250A NZMH2-A250-BT-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-588368
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107808
EAN/GTIN:
     4015081074556
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Eaton (Moeller) Leistungsschalter 3p 250A NZMH2-A250-BT-NA Bemessungsdauerstrom Iu 250A, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 150kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 200 ...

250A, Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers 0A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 1500 ...

2500A, Anschlussart Hauptstromkreis Rahmenklemme, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 3, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis vorne, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Motorantrieb optional, Schutzart (IP) IP20, Die Leistungsschalter der Serie NZM..-A..NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet.

Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen.

Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz.

Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen.

IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten.

Einstellbarer Überlastauslöser Ir

Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Einstellbereich Überlastauslöser:
200 A | 250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 A | 2500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
Nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausgelöstmelder vorhanden:
Nein
Mit Unterspannungsauslöser:
Nein
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Motorantrieb integriert:
Nein
Motorantrieb optional:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Schutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.053,71*
€ 1.164,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.078,38*
€ 1.187,64*
Frei Haus
ab € 1.135,56*
€ 1.246,29*
€ 5,95*
ab € 1.169,99*
€ 1.283,62*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.290,34*
€ 1.405,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,84*
€ 1.672,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,80*
€ 1.644,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.334,61*
€ 1.588,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.307,34*
€ 1.555,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,34*
€ 1.535,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,81*
Zubehör
Eaton
260030
ab € 9,90*
Zubehör
Eaton
266797
ab € 8,48*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,14*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,72*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 86,20*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,13*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,45*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 30,15*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,51*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 59,01*
Zubehör
Eaton
262240
ab € 12,21*
Zubehör
Eaton
262244
ab € 19,14*
Zubehör
Eaton
266777
ab € 7,12*
Zubehör
Eaton
266773
ab € 11,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.