Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Einspeisungskabel 3x1,5qmm,1,5m 131.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-58493
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     131.080
EAN/GTIN:
     4016514014323
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Einspeisungskabel
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Bachmann Einspeisungskabel 3x1,5qmm,1,5m 131.080 Anschluss 1 Aderendhülse, Anschluss 2 Aderendhülse, Ader-Zahl 3, Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Länge 1,5m, Mantel-Material PVC, Temperaturbeständigkeit 0 ...

105°C, Nennspannung 450V, Mantel-Farbe sonstige, Schutzleiter, Doppelt isolierte Leitung mit transparentem Mantel

Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1.5 m
Mantel-Material:
PVC
Temperaturbeständigkeit:
0 °C | 105 °C
Nennspannung:
450 V
Mantel-Farbe:
sonstige
Spiralleitung:
Nein
Schutzleiter:
Ja
Mit Schnurschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stecker mit abisolierten Enden, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Anschlussschnur, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Zuleitung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 15,41*
€ 21,21*
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 22,85*
€ 5,46*
ab € 16,95*
€ 23,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 23,18*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,74*
€ 23,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.