Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

transp. FEP/PVC 3x1,5 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 131.080 Stromkabel Transparent 1,5 m
Bachmann 131.080 Stromkabel Transparent 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C5765-131.080
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     131.080
EAN/GTIN:
     4016514014323
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Einspeisungskabel
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Abschnitte doppelt isolierte Leitung FEP T180°C + PVC 105°C 450/750V transparent Erdleiter-Faden gnge Einspeisungskabel 3x1,5mm² Lg: 1,5m S1+S2:40mm/AE Außendurchmesser ca. 6,2 mm einzeln im Polybeutel
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Aderendhülse
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Ader-Zahl:
3
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1.5 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
105 °C | 180 °C
Nennspannung:
450 V | 750 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Mantel-Farbe:
sonstige
Spiralleitung:
false
Schutzleiter:
true
Schutzart (IP):
IP20
Ölbeständig nach EN 60811-404:
false
Mit Schnurschalter:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.