Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN AnschlLtg. transp. 3x1,5 1,5m, AEH/AEH FEP/Mantel PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN AnschlLtg. transp. 3x1,5 1,5m, AEH/AEH FEP/Mantel PVC
BACHMANN AnschlLtg. transp. 3x1,5 1,5m, AEH/AEH FEP/Mantel PVC
BACHMANN AnschlLtg. transp. 3x1,5 1,5m, AEH/AEH FEP/Mantel PVC
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0453
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     131.080
EAN/GTIN:
     4016514014323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Einspeisungskabel
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung

transp. FEP/PVC 3x1,5 1,5m

Mit Aderendhülsen beidseitig

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromversorgung
Farbe:
transparent
Länge:
1.5 m
Anschlüsse:
offenes Ende / offenes Ende
Seite 1 Typ des Anschlusses:
offenes Ende
Seite 2 Typ des Anschlusses:
offenes Ende
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
0.02 m
Breite:
0.19 m
Tiefe:
0.21 m
Gewicht:
0.12 kg
Paketgewicht:
0.12 kg
Bruttogewicht:
0,12
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stecker mit abisolierten Enden, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, kabel, Stromkabel, stecker, extern, powercord, anschlusskabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 15,41*
€ 21,21*
Lager 337
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 22,85*
€ 5,46*
ab € 16,95*
€ 23,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,99*
€ 23,18*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,74*
€ 23,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.