Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtring 987H/M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-58377
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     987H/M12
EAN/GTIN:
     4011126365412
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 12x16x1,5
Kleinhuis Dichtring 987H/M12 Ausführung Flachdichtring, Außendurchmesser 12mm, Innendurchmesser 11,7mm, Stärke 2mm, Werkstoff Kunststoff, Passend zu Gewindemaß metrisch 12, Anzahl der Durchführungen 1, Dichtring für Anschlussgewinde, halogenfrei
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachdichtring
Außendurchmesser:
12 mm
Innendurchmesser:
11.7 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Passend zu Gewindemaß metrisch:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: dichtring, außendurchmesser16mm dichtring, Dichteinsatz, Dichtung, Flachdichtring, Ring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,245*
€ 0,315*
1
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,28*
€ 0,46*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3186*
€ 0,5186*
1
€ 5,95*
ab € 0,39927*
€ 0,64927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.