Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Dichtring, für Anschlussgewinde M12, Materialstärke 2 mm, Asbestfreier Faserverbundwerkstoff, Farbe grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-H4011126365412
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126365412
EAN/GTIN:
     4011126365412
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 12x16x1,5
Dichtring, für Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde, beständig gegen mineralische Öle und Benzin, bedingt beständig gegen Säuren und Laugen, hält hohen Temperaturen stand, halogenfrei. metrisches Anschlussgewinde : M 12 Außen-Ø D1 : 16 mm Innen-Ø D2 : 11,7 mm Höhe H : 2 mm Einsatztemperaturbereich : -50°C bis 250°C Werkstoff : asbestfreier Faserverbundwerkstoff Farbton : grün
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dichtring, außendurchmesser16mm dichtring, 987H/M12, 987HM12, 4011126365412, Dichtring, flach, Dichtung, Flachdichtring, Zubehör für Kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,245*
€ 0,315*
1
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,39*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,28*
€ 0,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3186*
€ 0,5186*
1
€ 5,95*
ab € 0,39927*
€ 0,65927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.