Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring 987H/M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-35937091
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     987H/M12
EAN/GTIN:
     4011126365412
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 12x16x1,5

Dichtring 987H/M12

Dichtring, für Kabelverschraubungen mit metrischem Anschlussgewinde, beständig gegen mineralische Öle und Benzin, bedingt beständig gegen Säuren und Laugen, hält hohen Temperaturen stand, halogenfrei. metrisches Anschlussgewinde : M 12 Außen-Ø D1 : 16 mm Innen-Ø D2 : 11,7 mm Höhe H : 2 mm Einsatztemperaturbereich : -50°C bis 250°C Werkstoff : asbestfreier Faserverbundwerkstoff Farbton : grün
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Form:
flach
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
11,7 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring, außendurchmesser16mm dichtring, Ring, Dichteinsatz, Dichtung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,245*
€ 0,315*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,28*
€ 0,36*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,24*
€ 0,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3186*
€ 0,5186*
1
€ 5,95*
ab € 0,39927*
€ 0,65927*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.