Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J T&B Gegenmutter PG21 LNB/PG21


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5382E-572654
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296050R0319
EAN/GTIN:
     5020963002182
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
LNB
LNC
ABB Stotz S&J T&B Gegenmutter PG21 LNB/PG21 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 21, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Farbe natur, Form sechseckig, Adaptaflex Gegenmutter PG21 Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
21
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter messing pg21, lnb, gegenmutter messing, 6-kant-Mutter, Gegenmutter für Kabelverschraubung, MS-6kant-Mutter, Messinggegenmutter, Messingmutter, Metallgegenmutter, Mutter, PG-Gegenmutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,34*
€ 17,43*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,431*
€ 17,561*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,80*
€ 17,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,01*
€ 18,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,43*
€ 18,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 1,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.