| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15860563 Herst.-Nr.: 7TCA296050R0319 EAN/GTIN: 5020963002182 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter PG21 LNB/PG21 Adaptaflex Gegenmutter PG21 Messing vernickelt Weitere Informationen: | | Gewindeart: | PG | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 21 | Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: | 1 Zoll | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Form: | sechseckig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,34* | € 17,47* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,431* | € 17,601* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 12,93* | € 18,18* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,01* | € 18,41* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,43* | € 19,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,234* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|