Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Serienschaltereinsatz Jalousie lichtgrau 30653515


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-571132
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     30653515
EAN/GTIN:
     4011334390299
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Berker Serienschaltereinsatz Jalousie lichtgrau 30653515 Zusammenstellung Basiselement, Ausführung Schalter 1-polig, Bedienungsart Wippe, Elektrische und mechanische Verriegelung, Mechanisch bedienbar, Montageart sonstige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Ausführung der Oberfläche matt, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Farbe grau, Geeignet für Schutzart (IP) IP55, Bemessungsstrom 10A, Nennspannung 250V, Anzahl der Tasten 2, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Pole 1-polig, Zur Unterputzmontage und für den Einsatz in Aufputzgehäuse.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Elektrische und mechanische Verriegelung:
Ja
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Pole:
1-polig
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Serienschalter, SmartHome Rollladensteuerung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Wippe, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung serienschalter, Aufputz, Jalousie, Jalousie-Schalter, Jalousieschalter, Rollladen, W.1, wassergeschützt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,47*
€ 22,36*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,51*
€ 24,22*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,81*
€ 26,07*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,00*
€ 26,41*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 19,21*
€ 26,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.