| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-98282631 Herst.-Nr.: 30653515 EAN/GTIN: 4011334390299 |
| |
|
| | |
| Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig mit Wippe 2-fach mit Aufdruck Symbol Pfeile AP/UP, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Hinweise der Motorenhersteller beachten. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | | Nennstrom | 10 A | Merkmale | Typ | Wippschalter | | Anzahl der Pole | 2P | | Gehäusematerial | Thermoplast | | Produktfarbe | Anthrazit | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 | | Schutzfunktion | Schlagfest |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |