Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Kontakttechnik Leuchtenklemme 224-104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-567638
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     224-104
EAN/GTIN:
     4044918584050
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
WAGO Kontakttechnik Leuchtenklemme 224-104 Ausführung 1-Leiter-Klemme, Min.

Kabelquerschnitt (Installationsseite) 1mm², Min.

Kabelquerschnitt (Leuchtenseite) 0,5mm², Max.

Kabelquerschnitt 2,5mm², Farbe sonstige,

Weitere Informationen:
Ausführung:
1-Leiter-Klemme
Min. Kabelquerschnitt (Installationsseite):
1 mm²
Min. Kabelquerschnitt (Leuchtenseite):
0.5 mm²
Max. Kabelquerschnitt:
2.5 mm²
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, Leuchten-Steckverbinder, Leuchtensteckverbinder, wago dosenklemme 2,5mm², dosenklemme wago, dosenklemme, 1-Leiter-Klemme, 1-Leiter-Leuchtenklemme, Anschlussklemme, Doliklemme, Dolyklemme, Dolüklemme, Einzelklemme, Klemme, Lüsterklemmen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,21*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,17743*
€ 0,23743*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,18189*
€ 0,24189*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1885*
€ 0,2485*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,189*
€ 0,249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
6718 BK005
ab € 39,33*
Zubehör
Belden
8916 010100
ab € 51,5802*
Zubehör
Raytech
PASCAL6MP
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.