Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beckhoff PROFIBUS-Buskoppler 64 Klemmen, 12 Mbit BK3150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-567432
Hersteller:
     Beckhoff
Herst.-Nr.:
     121613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Beckhoff PROFIBUS-Buskoppler 64 Klemmen, 12 Mbit BK3150 Mit integrierter Stromversorgung, Eingangsspannung bei DC 24 ...

24V, Art der Eingangsspannung DC, Max.

Eingangsstrom bei DC 0,5A, Ausgangsspannung bei DC 24 ...

24V, Art der Ausgangsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Anzahl der Steckplätze 64, Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A, Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A, Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule, Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u.

Technologie-Module, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Mit Potenzialtrennung, Buskoppler für modularen Stationsaufbau vorhanden, Tragschienenmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 44mm, Höhe 100mm, Tiefe 68mm,

Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
Ja
Eingangsspannung bei DC:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei DC:
0.5 A
Ausgangsspannung bei DC:
24 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Steckplätze:
64
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module:
Ja
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule:
Nein
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit Potenzialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Buskoppler für modularen Stationsaufbau vorhanden:
Ja
Tragschienenmontage möglich:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
44 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
68 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,36*
€ 245,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.