| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-566481 Herst.-Nr.: 55544 EAN/GTIN: 4011459555443 |
| |
|
| | |
| Grothe Etagenplatte 82x82mm, Edelstahl ETA S 200 LED ws Mit Beleuchtung, Werkstoff rostfreier Stahl, Montageart Aufputz, Edelstahl massiv, Montage nur auf UP-Dose, 1 Klingeltaster/Edelstahl , max. 24V~(1,5A)/24V=(1,0A), Einbautiefe ca. 10mm, IP40, 82 x 82 mm, inklusive PROTACT 210 LED weiß Weitere Informationen: | | Mit Namensschild: | Nein | Mit Beleuchtung: | Ja | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Montageart: | Aufputz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,85* | € 145,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,09* | € 146,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 121,73* | € 151,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,32* | € 152,84* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 129,99* | € 162,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|