| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-566237 Herst.-Nr.: 172994 EAN/GTIN: 4015081695850 |
| |
|
| | |
| Eaton (Installation) Wippe 1-fach weiss glänzend 1/0 CWIZ-01/41 Ausführung einteilige Wippe, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart sonstige, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante weiß, Weitere Informationen: | | Ausführung: | einteilige Wippe | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | Ja | Befestigungsart: | sonstige | Kontrollfenster/Lichtauslass: | Nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | Ja | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | Mit Beschriftungsfeld: | Nein | Mit austauschbarer Linse/Symbol: | Nein | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 2,82* | € 4,31* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 2,83* | € 4,33* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,04* | € 4,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,08* | € 4,69* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,47* | € 6,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|