| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6807201 Herst.-Nr.: 172994 EAN/GTIN: 4015081695850 |
| |
|
| | |
| Wippe 1-fach für 55mm Taster, ohne Linse, mit 1/0 Bedruckung, weiss glänzend Farbe: weiß, Breite: 55 mm, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 7 mm, Tiefe: 55 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: Kennzeichen 0 und 1, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schlagfestigkeit: IK00, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CWIZ-01/41 | Ident Code: | 172994 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: taster wippe eaton, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,50* | € 3,82* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,83* | € 4,33* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,94* | € 4,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,05* | € 4,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,09* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|