| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-559581 Herst.-Nr.: F305-9240-07 EAN/GTIN: 4024092185267 |
| |
|
| | |
| Jacob Kabeleinführungsplatte KADP 24/23 Ausführung sonstige, Breite 59,5mm, Höhe 147,5mm, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Kabeldurchführungsplatte für Kabel und Leitungen, Schläuche, Pneumatik- und Hydraulikleitungen. Montage bei Blechdicken von 1,5 bis 2,0 mm, auf Montageausschnitte Größe 24 für Industrie-Steckverbinder, bei Blechstärken über 2,0 mm kann die KADP angeschraubt werden. Einführungen: 23x5 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 59.5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Vorprägungen: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, jacob flanschplatte, automatengehäuse, Anbauflansch, Einführung, Einführungsplatte, Flansch, Flanscheinsatz, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,22* | € 19,90* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 14,34* | € 20,02* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,44* | € 27,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,28* | € 60,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|