| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-559577 Herst.-Nr.: F305-9240-03 EAN/GTIN: 4024092185229 |
| |
|
| | |
| Jacob Kabeleinführungsplatte KADP 24/14 Ausführung sonstige, Breite 59,5mm, Höhe 147,5mm, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Kabeldurchführungsplatte für Kabel und Leitungen, Schläuche, Pneumatik- und Hydraulikleitungen. Montage bei Blechdicken von 1,5 bis 2,0 mm, auf Montageausschnitte Größe 24 für Industrie-Steckverbinder, bei Blechstärken über 2,0 mm kann die KADP angeschraubt werden. Einführungen: 6x4 mm, 4x6 mm, 4x10 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 59.5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Vorprägungen: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, jacob flanschplatte, automatengehäuse, Anbauflansch, Einführung, Einführungsplatte, Flansch, Flanscheinsatz, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,82* | € 18,12* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 12,94* | € 18,25* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,56* | € 23,06* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,39* | € 27,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,04* | € 60,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|