Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM Computersysteme FRITZ!Powerline Set 540E Set/510er FRITZ!Pow


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-559385
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002610
EAN/GTIN:
     4023125026102
Suchbegriffe:
AVM FRITZ!Powerline
AVM Powerline
FRITZ!Powerline
Funksteckdose
AVM Computersysteme FRITZ!Powerline Set 540E Set/510er FRITZ!Powerline 540E Ethernet, Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 10 Mbps ST-Ports 0, Anzahl der 10 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 2, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) 0, Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR) 0, Höhe 132mm, Breite 59mm, Tiefe 41mm, FRITZ!Powerline erweitert das Heimnetz über die hausinterne Stromleitung und bindet Geräte in Räumen fern des Internetanschlusses per WLAN und Ethernet ein, 2 x Fast-Ethernet-LAN (100 MBit/s) für den Anschluss von PC, Drucker, TV, Hi-Fi-Anlage, Blu-Ray-Player und andere netzwerkfähige Geräte, erhöht die WLAN-Reichweite durch Repeater-Funktion oder als Access Point, Powerline-Geschwindigkeitsklasse bis zu 500 MBit/s, ab Werk verschlüsselt mit AES 128 Bit, weitere Adapter einfach und sicher per Tastendruck vernetzen, ohne Software-Installation sofort einsatzbereit, einfache Bedienung per übersichtlicher Benutzeroberfläche
Weitere Informationen:
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR):
0
Höhe:
132 mm
Breite:
59 mm
Tiefe:
41 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DLAN, HomePlug AV, PowerLAN, Powerline, WLAN Bridge, Wireless LAN Bridge, avm powerline 500 mbit/s, avm fritz!powerline, wlan bridge avm, Mediakoppler, Medienkoppler, Netzwerkadapter, WLAN-Adapter, Wireless-Adapter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 63,40*
€ 81,61*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 66,94*
€ 85,60*
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 68,28*
€ 87,39*
€ 4,00*
ab € 70,02*
€ 88,56*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 75,92*
€ 95,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 75,92* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002733
ab € 75,17*
Zubehör
AVM
20002743
ab € 91,14*
Zubehör
AVM
20002679
ab € 73,16*
Zubehör
AVM
20002687
ab € 30,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.