Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker KNX Schalt-/Jalousieaktor 10-/5fach REG 16A 75319002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-558552
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75319002
EAN/GTIN:
     4011334399131
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Berker KNX Schalt-/Jalousieaktor 10-/5fach REG 16A 75319002 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 6, Vor Ort-/Handbedienung, Mit LED-Anzeige, Anzahl der binären Eingänge 0, Max.

Schaltleistung 2300W, Max.

Anzahl der Schaltausgänge 10, Bemessungsstrom 16A, Bemessungsbetriebsspannung 230 ...

230V, Verschiedene Phasen anschließbar, Busankopplung inklusive, Schutzart (IP) IP20, Max.

Schaltstrom 16A, Ausgangsleistung 1200W, mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung, mit Sonnenschutzfunktion, mit Sicherheitsfunktionen z.

B.

für Wind, Regen, Alarm, großes Beschriftungsfeld, Status-LED integriert in Handbedientaste, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich, Handbedientasten für Ein/Aus (Auf/Ab) sowie Busfunktion Ein/Aus pro Kanal/Gerät, mit beleuchteter Programmier-Taste, Handbedienung pro Kanal über Taste (Einflächenbedienung), Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion, Busanschluss über Anschlussklemme, Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel einstellbar, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, mit potenzialfreien Schließerkontakten auch als Öffner parametrierbar, mit Steckklemmen, Status-LED integriert in die Handbedientaste

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Ja
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
6
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Anzahl der binären Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
2300 W
C-Last:
Nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
10
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Busankopplung inklusive:
Ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Schaltaktor, eib jalousieaktor berker, jalousieaktor knx, jalousieaktor, Aktor, KNX - SENSOREN UND AKTOREN, Schalt-/Jalousieaktor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 368,09*
€ 435,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 370,81*
€ 436,32*
Frei Haus
ab € 372,98*
€ 440,05*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 378,83*
€ 444,63*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 388,12*
€ 456,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,53*
€ 543,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,88*
€ 536,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,13*
€ 510,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,57*
€ 494,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,12*
€ 461,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.