Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Schalt-/Jalousieaktor 10-/5fach REG 16A 75319002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Schalt-/Jalousieaktor 10-/5fach REG 16A 75319002
KNX Schalt-/Jalousieaktor 10-/5fach REG 16A 75319002
Artikel-Nr.:
     3517A-71060227
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     75319002
EAN/GTIN:
     4011334399131
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais

KNX Schalt-/Jalousieaktor 10-/5fach REG 16A 75319002

Schalt-/Jalousieaktor 10-/5fach REG 16 A KNX lichtgrau. Schalt-/Jalousieaktor 10-/5-fach REG, 16 A, zum Schalten von z.B. 10 unabhängigen Lasten oder Ansteuerung von 5 Antrieben, beliebiger Mixbetrieb aus Antriebs- und Schaltfunktionen möglich, mit potentialfreien Schließerkontakten auch als Öffner parametrierbar, zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet, Handbedienung pro Kanal über Taste, Status-LED integriert in die Handbedientaste, Handbedienung aktivierbar über Wahlschalter, dabei Deaktivierung der KNX-Funktion, großes Beschriftungsfeld, mit beleuchteter Programmiertaste, mit Steckklemmen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 369,42*
€ 438,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 372,33*
€ 438,63*
Frei Haus
ab € 374,56*
€ 442,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 376,52*
€ 446,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 386,73*
€ 458,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,05*
€ 521,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,90*
€ 516,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,79*
€ 498,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,42*
€ 439,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.